報商製作所
ライトブルーホース 金具付 1.3MPa
ジャケット綾織にしました。しなやかになり、操作性向上!
内面樹脂をドイツByRu社製の材料に変更しました。剥離強度UPにより、1年を通じて安心してご利用いただけます。
用途
散水・船舶用に。
材質
(外面)ポリエステル繊維、(内面)ポリウレタン樹脂
使用圧力(MPa)
1.3
金具
黄銅製町野式男・女
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48855388
HL-150
40
20
¥
18,900
¥
11,998
¥
13,198
(税込)
当日出荷
48855397
HL-150
40
10
¥
13,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
48855406
HL-150
40
30
¥
29,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
48855415
HL-200
50
20
¥
27,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
48855424
HL-200
50
10
¥
19,950
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
48855433
HL-200
50
30
¥
41,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください