曜日別特売

ホーク・鉄筋アンカー"雷電"

ホーク・鉄筋アンカー"雷電" - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・鉄筋アンカー"雷電" - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・鉄筋アンカー"雷電" - KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・鉄筋アンカー"雷電" - KFC(ケー・エフ・シー)

あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。

仕様(使用手ハンマー)1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
外径D(Φmm)
全長L(mm)
ドリル径(Φmm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48860306RD-10451箱(50本)(鉄筋)D-101445014.5(コンクリート部)45
11,000
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
48860315RD-13601箱(30本)(鉄筋)D-1317.560018(コンクリート部)58
14,100
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
48860324RD-16751箱(20本)(鉄筋)D-1621.475022(コンクリート部)70
18,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2415:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする