FRP積層用ローラー(塗布用)

FRP積層用ローラー(塗布用) - むさし販売FRP積層用ローラー(塗布用) - むさし販売FRP積層用ローラー(塗布用) - むさし販売

積層用ローラーブラシは、羊毛の撚糸を使い、生地の腰を強くし、樹脂の含みを良くし、また、耐久性に優れております。

用途FRP用主な用途塗布用
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
芯径(mm)
種類
使用ハンドル
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48868688FAW1セット柄+ローラー38ローラーセットΦ7専用3
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
48868697FAW1セット柄+ローラー38ローラーセットΦ7専用4
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
48868706FAW1セット柄+ローラー38ローラーセットΦ7専用5
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
48868715FAW1セット柄+ローラー38ローラーセットΦ7専用6
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
48868724FAW1セット柄+ローラー38ローラーセットΦ7専用8
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
48868733FAW1個ローラーのみ38ローラーΦ7専用3
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
48868742FAW1個ローラーのみ38ローラーΦ7専用4
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
48868758FAW1個ローラーのみ38ローラーΦ7専用5
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
48868776FAW1個ローラーのみ38ローラーΦ7専用8
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48868785FA1セット柄+ローラー24ローラーセットΦ6専用1.5
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
48868794FA1セット柄+ローラー24ローラーセットΦ6専用2
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48868803FA1セット柄+ローラー24ローラーセットΦ6専用3
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48868812FA1セット柄+ローラー24ローラーセットΦ6専用4
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
48868837FA1セット柄+ローラー24ローラーセットΦ6専用6
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
48868873FA1個ローラーのみ24ローラーΦ6専用3
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
48868882FA1個ローラーのみ24ローラーΦ6専用4
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
48868898FA1個ローラーのみ24ローラーΦ6専用5
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
48868907FA1個ローラーのみ24ローラーΦ6専用6
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
48868925FAS1セット柄+ローラー15ローラーセットΦ4.5専用3
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48868943FAS1個ローラーのみ15ローラーΦ4.5専用3
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
48868767FAW1個ローラーのみ38ローラーΦ7専用6
オープン
取扱い終了
返品不可
48868828FA1セット柄+ローラー24ローラーセットΦ6専用5
オープン
取扱い終了
返品不可
48868846FA1セット柄+ローラー24ローラーセットΦ6専用8
オープン
取扱い終了
返品不可
48868855FA1個ローラーのみ24ローラーΦ6専用1.5
オープン
取扱い終了
返品不可
48868864FA1個ローラーのみ24ローラーΦ6専用2
オープン
取扱い終了
返品不可
48868916FA1個ローラーのみ24ローラーΦ6専用8
オープン
取扱い終了
返品不可
48868934FAS1セット柄+ローラー15ローラーセットΦ4.5専用4
オープン
取扱い終了
返品不可
48868952FAS1個ローラーのみ15ローラーΦ4.5専用4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする