曜日別特売

FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)

FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用) - むさし販売FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用) - むさし販売
(3件のレビュー)

腰の強い豚毛を使用し、同毛先にて、ガラス繊維を突刺して脱泡効果を高めております。

用途FRP用主な用途脱泡用
全32種類を絞り込む
芯径(mm)
ローラーサイズ(inch)
内容量
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
芯径(mm)
セット内容
種類
使用ハンドル
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48869205SP1セット28柄+ローラーローラーセットΦ6専用1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
48869214SP1セット28柄+ローラーローラーセットΦ6専用2
オープン
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
48869223SP1セット28柄+ローラーローラーセットΦ6専用3
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
48869232SP1セット28柄+ローラーローラーセットΦ6専用4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48869248SP1セット28柄+ローラーローラーセットΦ6専用5
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
48869257SP1セット28柄+ローラーローラーセットΦ6専用6
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
48869266SP1セット28柄+ローラーローラーセットΦ6専用7
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
48869275SP1セット28柄+ローラーローラーセットΦ6専用8
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869284SP1個28ローラーのみローラーΦ6専用1
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869293SP1個28ローラーのみローラーΦ6専用2
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
48869302SP1個28ローラーのみローラーΦ6専用3
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
48869318SP1個28ローラーのみローラーΦ6専用4
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48869327SP1個28ローラーのみローラーΦ6専用5
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48869336SP1個28ローラーのみローラーΦ6専用6
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48869345SP1個28ローラーのみローラーΦ6専用7
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
48869354SP1個28ローラーのみローラーΦ6専用8
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
48869372SPS1セット20柄+ローラーローラーセットΦ4.5専用2
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869397SPS1セット20柄+ローラーローラーセットΦ4.5専用4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48869406SPS1セット20柄+ローラーローラーセットΦ4.5専用5
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869415SPS1セット20柄+ローラーローラーセットΦ4.5専用6
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869363SPS1セット20柄+ローラーローラーセットΦ4.5専用1
オープン
取扱い終了
返品不可
48869388SPS1セット20柄+ローラーローラーセットΦ4.5専用3
オープン
取扱い終了
返品不可
48869424SPS1セット20柄+ローラーローラーセットΦ4.5専用7
オープン
取扱い終了
返品不可
48869433SPS1セット20柄+ローラーローラーセットΦ4.5専用8
オープン
取扱い終了
返品不可
48869442SPS1個20ローラーのみローラーΦ4.5専用1
オープン
取扱い終了
返品不可
48869458SPS1個20ローラーのみローラーΦ4.5専用2
オープン
取扱い終了
返品不可
48869467SPS1個20ローラーのみローラーΦ4.5専用3
オープン
取扱い終了
返品不可
48869476SPS1個20ローラーのみローラーΦ4.5専用4
オープン
取扱い終了
返品不可
48869485SPS1個20ローラーのみローラーΦ4.5専用5
オープン
取扱い終了
返品不可
48869494SPS1個20ローラーのみローラーΦ4.5専用6
オープン
取扱い終了
返品不可
48869503SPS1個20ローラーのみローラーΦ4.5専用7
オープン
取扱い終了
返品不可
48869512SPS1個20ローラーのみローラーΦ4.5専用8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48869275
2023-09-04
用途: ガラスクロスの積層時に
MAR SURFBOARDS

ガラスマットだけでなく、ヘラなどでも作業可能なガラスクロスでのFRP加工時でも複数枚同時に重ねて貼る場合は脱泡ローラーがあると綺麗に仕上げることができます。基本的にはブラシタイプではなくスパイラルの金属製使いますが幅の広いコイツは平面出しもやりやすくて仕事が早くなりますからゲルタイムが間に合わなそうな時用に備えで持ってる感じです。

対象商品 : 48869415
2022-03-04
用途: FRP作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

大きな面での施工に重宝しております、ただ繊維のめが少し
荒くなるようです。

対象商品 : 48869232
2019-06-26
用途: FRP作業
石丸塗装

マットの繊維が荒くなりましたが、大変満足致しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする