曜日別特売

FRP鉄ネジローラー(脱泡用)

FRP鉄ネジローラー(脱泡用) - むさし販売FRP鉄ネジローラー(脱泡用) - むさし販売FRP鉄ネジローラー(脱泡用) - むさし販売FRP鉄ネジローラー(脱泡用) - むさし販売FRP鉄ネジローラー(脱泡用) - むさし販売FRP鉄ネジローラー(脱泡用) - むさし販売FRP鉄ネジローラー(脱泡用) - むさし販売
(1件のレビュー)

鉄ローラーは、ローラー表面を螺旋状(ネジ型)に切り込みを入れ脱泡します。樹脂が固着した時は、火で焼けば再び使用出来ます。

用途FRP用種類ローラーセット主な用途脱泡用内容量1セット
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯径(mm)
使用ハンドル
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48869844SF6Φ3専用1
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
48869853SF6Φ3専用2
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
48869862SF6Φ3専用3
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
48869896SF8Φ3専用2
オープン
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
48869905SF8Φ3専用3
オープン
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
48869932SF10Φ4.5専用2
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
48869948SF10Φ4.5専用3
オープン
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
48869975SF12Φ6専用2
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
48869984SF12Φ6専用3
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
48870018SF12Φ6専用6
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
48870027SF16Φ6専用1
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48870045SF16Φ6専用3
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
48870054SF16Φ6専用4
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
48870106SF25Φ6専用4
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
48870124SF25Φ6専用6
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
48869878SF6Φ3専用4
オープン
取扱い終了
返品不可
48869887SF8Φ3専用1
オープン
取扱い終了
返品不可
48869914SF8Φ3専用4
オープン
取扱い終了
返品不可
48869923SF10Φ4.5専用1
オープン
取扱い終了
返品不可
48869957SF10Φ4.5専用4
オープン
取扱い終了
返品不可
48869966SF12Φ6専用1
オープン
取扱い終了
返品不可
48869993SF12Φ6専用4
オープン
取扱い終了
返品不可
48870002SF12Φ6専用5
オープン
取扱い終了
返品不可
48870036SF16Φ6専用2
オープン
取扱い終了
返品不可
48870063SF16Φ6専用5
オープン
取扱い終了
48870072SF16Φ6専用6
オープン
取扱い終了
返品不可
48870088SF25Φ6専用2
オープン
取扱い終了
返品不可
48870097SF25Φ6専用3
オープン
取扱い終了
返品不可
48870115SF25Φ6専用5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: FRP製品の製作に使ってます
製造業

FRP製品の製作に使ってます、125ミリ幅でしっかりとした作りのものです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする