曜日別特売

FRPジュラコン(R)ネジローラー(脱泡用)

FRPジュラコン(R)ネジローラー(脱泡用) - むさし販売FRPジュラコン(R)ネジローラー(脱泡用) - むさし販売FRPジュラコン(R)ネジローラー(脱泡用) - むさし販売
(1件のレビュー)

ジュラコン®;はポリアセタール樹脂を使い、耐磨耗・自己剥離性の特性を生かし、また、磨耗液が出ないので美しく仕上がります。

用途FRP用種類ローラーセット主な用途脱泡用内容量1セット
注意
※ジュラコン®;(またはジュラコン(R))はポリプラス株式会社の日本その他の国の登録商標です。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯径(mm)
使用ハンドル
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48870377JU10Φ4.5専用1
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
48870386JU10Φ4.5専用2
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
48870395JU10Φ4.5専用3
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
48870404JU10Φ4.5専用4
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
48870422JU12Φ6専用2
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
48870438JU12Φ6専用3
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
48870456JU12Φ6専用5
オープン
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
48870465JU12Φ6専用6
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
48870483JU16Φ6専用2
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
48870517JU16Φ6専用5
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
48870526JU16Φ6専用6
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
48870447JU12Φ6専用4
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
48870508JU16Φ6専用4
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
48870413JU12Φ6専用1
オープン
取扱い終了
返品不可
48870474JU16Φ6専用1
オープン
取扱い終了
返品不可
48870492JU16Φ6専用3
オープン
取扱い終了
返品不可
48870535JU30Φ6専用1
オープン
取扱い終了
返品不可
48870544JU30Φ6専用2
オープン
取扱い終了
返品不可
48870553JU30Φ6専用3
オープン
取扱い終了
返品不可
48870562JU30Φ6専用4
オープン
取扱い終了
返品不可
48870578JU30Φ6専用5
オープン
取扱い終了
返品不可
48870587JU30Φ6専用6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48870492
2017-08-30
用途: FRPハンドレイアップ成形(脱泡)
教育・研究機関

10回ほど使用しましたが,問題なく使用できています。有機溶剤での洗浄も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする