FRPステンプレスコーナーローラー(脱泡用)

FRPステンプレスコーナーローラー(脱泡用) - むさし販売FRPステンプレスコーナーローラー(脱泡用) - むさし販売FRPステンプレスコーナーローラー(脱泡用) - むさし販売
(1件のレビュー)

大きさは、大・小とコーナー専用がございます。角度に応じてご使用下さい。

用途FRP用種類ローラーセット使用ハンドルΦ6専用主な用途脱泡用内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48870727CRA45
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
48870736CRB45
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
48870745CRA70
オープン
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
48870754CRA70
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48870727
2020-03-30
用途: FRP の作業に
製造業

コーナー用初めて使ってみました! やはり専用品だけありとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする