プロテクトシート ロール品

プロテクトシート ロール品 - 日本サンダインプロテクトシート ロール品 - 日本サンダインプロテクトシート ロール品 - 日本サンダイン

キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。
しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。
強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。
自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。
水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。

内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※乱巻のため、長さが前後する場合がございます。
※エス引きライン、赤テープ(キズなど)等の印がある場合がございますが、この部分はご請求額に含みません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48868444U-1BR-ポリエステル、難燃115005050(数m単位で誤差が出る可能性のある商品です)
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48868453U-1VR-ポリエステル、難燃アイボリー11350-50
オープン99,980
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48868478VU-05BR-ナイロン0.51400-100
オープン209,800
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69923081U-1BR【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)ポリエステル、難燃115005050(数m単位で誤差が出る可能性のある商品です)
オープン99,980
79,980
アウトレット
87,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
48868462T-4GR-ポリエステル、難燃濃グレー41200-50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2476:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする