広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298


散布状況は、霧と粒がバランス良く混ざり、圧力調整により、飛ぶ範囲も調整が可能です。良い商品だと思います。また、追加購入したいです。
三脚は購入できませんか? 昔から三脚がモノタロウから出たらプラスチックの
緑の分からこれに変えようと思いながらはや五年位でしょうか
ずっと待っておりますが、一向に三脚が関連商品としてお勧めされません。
そろそろお願いできませんでしょうか
いつもご利用、また貴重なご意見をいただきありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
安いけどしっかり使えます。金属製なのに塗装の色がプラスチックのように見えます。最近盗難が多いので心配してますが、塗装のせいか盗難被害にあっていません。昔はパイレンで上だけ持ってかれてました。
金属製でこの値段はコスパが高いと思い購入しました(散水飛行の高さ調節がないだけ)。使用した感じも申し分ない。なお、散水範囲は扇形となっていましたが、レバーを上げれば、円形でも使用できています。
水圧によって作動の仕方に違いができてしまう。給水ホースから接続するところでコックをつけて吸水量を調整する必要がある。レギュレーターがあると良いのだがコストからすると欲張りすぎかとも思う。山水の様子は平地であればポンプからの距離が影響するが傾斜地になるとそれぞれの水圧への対応が必要でややまどろこしくはある。
2度目の買い物です、ほかのところよりもお安く助かって欲しいます
果樹畑でのかん水用に使用。動作は何も問題なく、スムーズに散水できます。金属製で、プラスチックより耐久性がありそうで長期間使用にも期待です。まだ使い始めたばかりですが、なんと言ってもコスパが良いので、大満足の商品です。
従来から購入しています。
プラスチック製の散水ヘッドに比べ、耐久力は抜群です。
出来れば、散水角度をもう少し平行に近いようにして頂ければ
もっと実用的になりますが、コスパを考えれば納得な商品です。