曜日別特売

木ネジセット(6種類)

木ネジセット(6種類) - OHSATO(大里)木ネジセット(6種類) - OHSATO(大里)
(2件のレビュー)

サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。
十字穴リセス:ポジドライブ

材質表面処理ユニクロめっきセット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48696183PF-109
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48696183
2020-04-06
用途: てすりの取り付け等

1年ほど前のレビューへの回答で通常の+ネジとありましたが、入手したものを見る限りポジドライブです。手持ちのポジドライブドライバーに合いますし、ネジ頭には十字のマークが入っています。そのため小さいほうの2種が使用できません。メーカーに問い合わせるのではなく、御自身で商品を確認されたほうが良いと思います。

MonotaROからの回答

申し訳ありません。再確認し、修正させていただきました。

対象商品 : 48696183
2019-01-16
用途: 測定部品の取付時
有限会社ミサオネットワーク

値段と容量、品質に不満はないものの、商品説明でネジ頭がポジドライブであることを明記して欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品の頭部形状は通常の+のリセスとのことでございます。
誠に申し訳ありません。
再確認したところ、十字穴リセス:ポジドライブとのことでした。
特長に追記させていただきました。
ご指摘ありがとうございました。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4430:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする