曜日別特売

強化ガスホース用パッキン

強化ガスホース用パッキン - 住ゴム産業
(6件のレビュー)
適合都市ガス用厚さ(mm)1.5内径(Φmm)12外径(Φmm)17.6適合サイズTU1/2など1/2ネジ内容量1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48876302BGP
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48876302
2021-08-09
用途: 強化ガスホース用
株式会社 ハウスサービス建設業・工事業

強化ガスホース用はホームセンターとかにはない。
なのでこちらで購入。
正し15A用 強化ホースは20Aもあるので本当は20A用も販売して欲しいが

対象商品 : 48876302
2021-09-06
用途: 給湯器取替工事
株式会社エビス商事建設業・工事業

じんそくな対応ありがとうございます。またきかいが、ありましたらよろしくお願い。

対象商品 : 48876302
2021-03-08
用途: 給湯器の交換
その他業種

メーカー品の交換でしたので安心して使用できました。

対象商品 : 48876302
2020-01-30
用途: 家庭用湯沸し器のガスホース接続部に使用。
アクアサービス電気・ガス・熱供給・水道業

テストの結果漏れもなく、安心してご使用いただいてます。

1が参考にしています
対象商品 : 48876302
2018-07-27
用途: 器具取替時
建設業・工事業

規格品の為特段問題無し。配送の関係だが、郵便での配送が有れば配送費が安く済むので選べるようになったらいいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 48876302
2017-11-05
用途: 給水用フレキとして使いました。
株式会社ライステック

いつも購入しています。間違いない満足です。有り難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする