WING ACE
セーフティゴーグル ブリザード ワイド
外側にわん曲したレンズのため、広い視野で見えるワイドタイプ。
仕様
雲り止めレンズ、表面傷防止加工、UVカット仕様のレンズ、マスク併用可能、オーバーグラス仕様、粉じんが付着しにくいゴムベルト、耐衝撃性・紫外線・遮断性
材質(レンズ)
ポリカーボネート
色
クリアー
規格
ANSI Z87.1適合
材質(フレーム)
軟質ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48872452
QB-1301
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください