曜日別特売

裏バリカッター

裏バリカッター - ジーベックテクノロジー裏バリカッター - ジーベックテクノロジー裏バリカッター - ジーベックテクノロジー裏バリカッター - ジーベックテクノロジー裏バリカッター - ジーベックテクノロジー

超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。
耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。
ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
半径R(mm)
寸法Dc(mm)
寸法dn(Φmm)
寸法L2(mm)
寸法L1(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48873247XC-18-A0.91.81.110303
7,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
48873256XC-28-A1.42.81.715704
8,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48873265XC-38-A1.93.82.420704
8,700
8,598
9,458(税込)
当日出荷
48873274XC-48-A2.44.8325706
9,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
48873283XC-58-A2.95.83.530706
9,800
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2分で分かる「XEBEC裏バリカッター」
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする