密着!!油まみれでもHC

密着!!油まみれでもHC - 染めQ(旧テロソン)密着!!油まみれでもHC - 染めQ(旧テロソン)密着!!油まみれでもHC - 染めQ(旧テロソン)密着!!油まみれでもHC - 染めQ(旧テロソン)密着!!油まみれでもHC - 染めQ(旧テロソン)密着!!油まみれでもHC - 染めQ(旧テロソン)密着!!油まみれでもHC - 染めQ(旧テロソン)密着!!油まみれでもHC - 染めQ(旧テロソン)
(3件のレビュー)

独自のナノテク密着技術で開発した、油床専用床塗料です。その強力な密着力で、塗ってもすぐに剥がれてしまっていた、油の浸透したコンクリート床面でもしっかり密着。速乾・低臭タイプ。

特性速乾仕様歩行可能時間:6時間(常温時20℃)適合範囲油の染み込んだコンクリート床、乾いたコンクリート床、旧塗膜(コンクリートに密着している状態)主な用途コンクリート床面質量混合比1:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
塗布面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48873983-1セット(1kg)グリーン主剤(0.5kg)、硬化剤(0.5kg)3~4
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
48874087-1セット(10kg)グリーン主剤(5kg)、硬化剤(5kg)35~45
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
48874096-1セット(10kg)ライトグリーン主剤(5kg)、硬化剤(5kg)35~45
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
48874105-1セット(10kg)グレー主剤(5kg)、硬化剤(5kg)35~45
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48874114-1セット(10kg)ライトグレー主剤(5kg)、硬化剤(5kg)35~45
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48874123-1セット(10kg)スカイブルー主剤(5kg)、硬化剤(5kg)35~45
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48874132-1セット(10kg)アイボリー主剤(5kg)、硬化剤(5kg)35~45
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48874148-1セット(10kg)ホワイト主剤(5kg)、硬化剤(5kg)35~45
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48874157-1セット(10kg)イエロー主剤(5kg)、硬化剤(5kg)35~45
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48874166-1セット(10kg)オレンジ主剤(5kg)、硬化剤(5kg)35~45
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48874175-1セット(10kg)ブラウン主剤(5kg)、硬化剤(5kg)35~45
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
48873992-1セット(1kg)ライトグリーン主剤(0.5kg)、硬化剤(0.5kg)3~4
オープン
取扱い終了
48874008-1セット(1kg)グレー主剤(0.5kg)、硬化剤(0.5kg)3~4
オープン
取扱い終了
48874017-1セット(1kg)ライトグレー主剤(0.5kg)、硬化剤(0.5kg)3~4
オープン
取扱い終了
48874026-1セット(1kg)スカイブルー主剤(0.5kg)、硬化剤(0.5kg)3~4
オープン
取扱い終了
48874035-1セット(1kg)アイボリー主剤(0.5kg)、硬化剤(0.5kg)3~4
オープン
取扱い終了
返品不可
48874044-1セット(1kg)ホワイト主剤(0.5kg)、硬化剤(0.5kg)3~4
オープン
取扱い終了
48874053-1セット(1kg)イエロー主剤(0.5kg)、硬化剤(0.5kg)3~4
オープン
取扱い終了
48874062-1セット(1kg)オレンジ主剤(0.5kg)、硬化剤(0.5kg)3~4
オープン
取扱い終了
48874078-1セット(1kg)ブラウン主剤(0.5kg)、硬化剤(0.5kg)3~4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48873983
2024-07-13
用途: ガレージの床塗装

油の染みがついたコンクリート床を塗装しようと思い、こちらを購入してみました。
価格が高いのでそれ以外の所は一般の床塗装の塗料をつかいました。
重いものを乗せてますが、割れたり剥がれたりということは今のところありません。

対象商品 : 48873992
2019-05-15
用途: 工場の製造現場の床面塗装用途
製造業

現場の床面は水分や油分で濡れているので、そのあたりを気にしないで使用できる点で購入を決めました。使用した部分は、コンクリート面とペンキ部分のなじみがよく、使用して1ヶ月程度経ちましたが、塗った部分の剥離や割れなどはありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 48873983
2019-06-08
用途: 工場の製造現場の床面塗装用途
株式会社高木化学研究所製造業

以前購入して使いやすかったので、再度購入しました。今まで使用していたものは、清掃後に完全に乾燥が必要だった事、使用後半年も経たないうちにはがれてしまった事があり、この商品を使用しました。使い勝手もよく、今のところ使用箇所は剥がれる事もない状態です。内容量が少ない事が難点ですが、追加で必要になったら、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする