FSC裏フリースストレッチジャケット

FSC裏フリースストレッチジャケット - Printstar(トムス)
(2件のレビュー)

裏フリースなのにスリムスペック肩から脇のストレッチ生地で動きラクラク

内容量1枚
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48874884236ホワイトSS
6,300
取扱い終了
返品不可
48874893236ホワイトS
6,300
取扱い終了
返品不可
48874902236ホワイトM
6,300
取扱い終了
返品不可
48874918236ホワイトL
6,300
取扱い終了
返品不可
48874927236ホワイトLL
6,300
取扱い終了
返品不可
48874936236ホワイト3L
6,700
取扱い終了
返品不可
48874945236ホワイト4L
6,700
取扱い終了
返品不可
48874954236ホワイト5L
6,700
取扱い終了
返品不可
48874963236ブラックSS
6,300
取扱い終了
返品不可
48874972236ブラックS
6,300
取扱い終了
返品不可
48874988236ブラックM
6,300
取扱い終了
返品不可
48874997236ブラックL
6,300
取扱い終了
返品不可
48875006236ブラックLL
6,300
取扱い終了
返品不可
48875015236ブラック3L
6,700
取扱い終了
返品不可
48875024236ブラック4L
6,700
取扱い終了
返品不可
48875033236ブラック5L
6,700
取扱い終了
返品不可
48875042236レッドSS
6,300
取扱い終了
返品不可
48875058236レッドS
6,300
取扱い終了
返品不可
48875067236レッドM
6,300
取扱い終了
返品不可
48875076236レッドL
6,300
取扱い終了
返品不可
48875085236レッドLL
6,300
取扱い終了
返品不可
48875094236レッド3L
6,700
取扱い終了
返品不可
48875103236レッド4L
6,700
取扱い終了
返品不可
48875112236レッド5L
6,700
取扱い終了
返品不可
48875128236オレンジSS
6,300
取扱い終了
返品不可
48875137236オレンジS
6,300
取扱い終了
返品不可
48875146236オレンジM
6,300
取扱い終了
返品不可
48875155236オレンジL
6,300
取扱い終了
返品不可
48875164236オレンジLL
6,300
取扱い終了
返品不可
48875173236オレンジ3L
6,700
取扱い終了
返品不可
48875182236オレンジ4L
6,700
取扱い終了
返品不可
48875198236オレンジ5L
6,700
取扱い終了
返品不可
48875207236ブルーSS
6,300
取扱い終了
返品不可
48875216236ブルーS
6,300
取扱い終了
返品不可
48875225236ブルーM
6,300
取扱い終了
返品不可
48875234236ブルーL
6,300
取扱い終了
返品不可
48875243236ブルーLL
6,300
取扱い終了
返品不可
48875252236ブルー3L
6,700
取扱い終了
返品不可
48875268236ブルー4L
6,700
取扱い終了
返品不可
48875277236ブルー5L
6,700
取扱い終了
返品不可
48875286236ネイビーSS
6,300
取扱い終了
返品不可
48875295236ネイビーS
6,300
取扱い終了
返品不可
48875304236ネイビーM
6,300
取扱い終了
返品不可
48875313236ネイビーL
6,300
取扱い終了
返品不可
48875322236ネイビーLL
6,300
取扱い終了
返品不可
48875338236ネイビー3L
6,700
取扱い終了
返品不可
48875347236ネイビー4L
6,700
取扱い終了
返品不可
48875356236ネイビー5L
6,700
取扱い終了
返品不可
48875365236ライムSS
6,300
取扱い終了
返品不可
48875374236ライムS
6,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48875243
2021-11-25
用途: 牛の診療時
医療・福祉・介護関連業

着替え用に前回と同じサイズを注文したのですが、今回の商品は胴回りが少しきつくなっていました。中に重ね着は厳しい感じです。少し残念です。
軽くて薄い割には暖かめです。

対象商品 : 48875338
2020-03-25
用途: 屋外作業
医療・福祉・介護関連業

車いじり用に購入しました。フロントチャックが表に出ず傷つけないので重宝しています。軽く暖かいのも気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする