アステージ(I.BEAM)
ニューアタックケース
コンパクトで持ち運びに便利なケース。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
85
質量(g)
300
奥行(mm)
145
外寸(mm)
270×145×85
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
270×145×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48878314
クリアー
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください