曜日別特売

ツインセパレートケース

ツインセパレートケース - アステージ(I.BEAM)ツインセパレートケース - アステージ(I.BEAM)ツインセパレートケース - アステージ(I.BEAM)ツインセパレートケース - アステージ(I.BEAM)
(1件のレビュー)

ケース両面に収納可能。仕切版が自由にセットできます。蓋はナチュラルカラーで、中身の確認ができます。

材質ポリプロピレンブルー/クリア仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸(mm)
内寸(mm)
仕切板
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48878463TS-2000.3226×149×58207×118×2520
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
48878472TS-3000.8310×261×89299×197×4024
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48878463
2024-05-28
用途: ルアー収納に
電気・ガス・熱供給・水道業

表裏使えて深さもちょうどいいです。
落とすと開くのはマイナスですが、普段の開き易さを考えたら仕方ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする