曜日別特売

アクティブストッカー

アクティブストッカー - JEJアステージ
(1件のレビュー)

強度抜群! 丈夫なボディーは椅子や踏み台としても使えます。指を挟まない、安心設計の半リリース式バックル。重量物が入っても移動に便利な大型ホイール付き。市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きで盗難防止対策もバッチリ。

容量(L)約130材質本体・蓋・ホイール・ハンドル/ポリプロピレン、バックル/ABS樹脂、シャフト/スチール質量(kg)約7.6耐荷重(kg)約80外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×500×500外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×500内容量1箱(2個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
488789171000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
493797151000
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49379715
2020-07-09
用途: キャンプ用品を入れて車のキャリアに乗せて使っています。
製造業

たくさん入って忘れものがないくらいはいるので、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする