76デカボストンバッグ

76デカボストンバッグ - 76(ナナロク)76デカボストンバッグ - 76(ナナロク)
(2件のレビュー)

シーンに応じて手提げ、ナナメ掛け、リュックの運搬方法が選べる3WAYボストンです。
靴など大きな物が簡単に出し入れできる便利な分室構造となっています。
メインファスナーに2つのスライダーが付いていて、左右両方向に開け閉めが可能です。
リュックベルトが邪魔にならない様、収納ポケットが付いています。
前面ファスナーポケットにインナーポケットを設け、収納性を高めています。
底面にターポリン素材を使用し、水に強く破れにくい構造となっています。
チェストバンドで2本のベルトを固定し、バッグの振れを軽減しています。

材質ポリエステル、合成皮革 他質量(g)1200容量(L)54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×300×300内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48879075BP-7700ブラック
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
48879084BP-7700リーフカモフラージュ
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-06
用途: ドラムセット(音楽)のイス、ペダル、その他ハード類を入れています。

形がへたって来るので内側に段ボールで補強しています。もっと分厚い生地ならもっと良いと思います。

対象商品 : 48879075
2020-08-30
用途: 警備の出勤時
ヘアーサロントミーサービス業

大きくて荷物の量が多いいので全て無理なくしまえて、持ち運びも楽で買って正解だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする