低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB)
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
コンパクト。軽量14kgのコンパクトボディ。
操作簡単。カンタン操作だからはじめて使う方でも安心。



①取説の問合せ相談窓口0120-075-540に何度TELしても「只今電話が大変混雑しており後からおかけ直しください」ばかりで全くつながらない。NETで調べ本社に問い合わせるも担当者が不在ばかり。②取説11㌻、周波数図形の確認すると、その図形はミスプリですと。書き直せよな!