コロナ電業
AHD200万画素屋外用カメラ
使用場所
屋外
防水性
IP66相当
セット内容
カメラ本体(ケーブル長1m)、シェード(本体装着済)、ブラケット(本体装着済)、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、施工用テンプレート、防犯ステッカー(SA-02VL)、クリーニングクロス、取付ネジ3本、コンクリートアンカー3本、六角レンチ
ケーブル長(m)
(本体)1
解像度
1920×1080
動作温度、湿度範囲
-5℃~ 40℃・80% 以下
画素数
200万画素
映像出力
AHD2.0
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
電源
機能
消費電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48948673
TR-H220VZ
700
89×84×284
DC12V・72W
(逆光補正)D-WDR、逆光補正、ハイライト補正、オフ/HDR、(WDR)ロー/ミドル/ハイ/オフ、フリッカレス、ズーム
最大500
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
48948664
TR-H210
400
80×133×165
DC12V・5.0W
(逆光補正)OFF、BLC、HSBLC、(WDR)オート、OFF、ON、(NR)2DNR、3DNR、フリッカレス
最大320
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください