よくあるご質問(FAQ)

モノタロウ

バッテリーテスター 日本語対応

試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。
オルタネーターの診断可能。
ご質問件数: 13件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
バイクのバッテリー診断に使用できますか?
回答:
こちらの商品はバイクのバッテリー診断にはご使用頂けません。
対象商品:
48883467
1人が参考にしています
2021-01-08
質問:
こちらの商品はバイクのバッテリーには使用できないとのことですが、できない理由をお教えいただけないでしょうか?
回答:
本商品の取扱説明書 15・参考資料【CCA早見表】にございますようにコールドクランキング電流が設定させておりバイクバッテリーの正常範囲のデーターを保有しておらず自動車用として取り扱いさせて頂いております。
対象商品:
48883467
5人が参考にしています
2021-01-08
質問:
後付けできる樹脂(絶縁)カバーのお取り扱いはございますか?
回答:
現在弊社でのお取り扱いはございません。
対象商品:
48883467
2021-01-08
質問:
SOHとSOCが何のことを指しているのか教えて下さい。
回答:
SOHは劣化状態、SOCは残容量のことでございます。
対象商品:
48883467
2人が参考にしています
2021-01-08
質問:
クリップ付近の絶縁されている配線を、接触させた状態に加工しても大丈夫でしょうか?
回答:
改造はおやめください。
対象商品:
48883467
2021-01-08
質問:
CCAの設定は保存されますか?
回答:
CCAの設定は、前回の分のみ保持されます。
対象商品:
48883467
2021-01-08
質問:
コードは延長しても問題有りませんか。
回答:
コードの延長はご遠慮頂きますようお願い致します。
対象商品:
48883467
2021-01-08
質問:
アイドリングストップバッテリーや、ハイブリット車用のバッテリーも測定できますか?
回答:
測定可能です。
対象商品:
48883467
1人が参考にしています
2021-01-08
質問:
パソコンに接続して、測定結果を印刷できるようですが、Windows10のパソコンに対応していますか。
回答:
こちらの商品はWindows10対応品でございます。
対象商品:
48883467
2021-01-08
質問:
対応するバッテリーの種類とサイズを教えてください。
回答:
一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。
対象商品:
48883467
2021-01-08
質問:
24V車で使用可能でしょうか?
回答:
こちらの商品は「12�X」専用でございます。24�Xにはご使用いただけません。
対象商品:
48883467
2021-01-08
質問:
車載テストのバッテリーテストと、クイックテストの違いは何ですか?
回答:
違いはありません。クイックテストはどちらかというと通常の使用者用モードで簡単且つ分かり易い測定方法、車載テストのバッテリーテストはプロ用モードでプロの作業者が一般的に測定する手順での測定方法です。
対象商品:
48883467
1人が参考にしています
2021-01-08
質問:
Ah値とありますが、この表示は何ですか?
回答:
Ahはバッテリー容量でございます。
対象商品:
48883467
2021-01-08

商品詳細へ戻る