(22件のレビュー)

キャスター用のゴム製ストッパーです。

材質ゴム黒色種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合車輪径(Φmm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48887292PC-250-4SS5013
410
409
450(税込)
当日出荷
48887283PC-250-3S75~10039
550
549
604(税込)
当日出荷
48887274PC-250-2MΦ100~Φ130145
925
919
1,011(税込)
当日出荷
48887265PC-250-1L150~200146
1,230
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48887283
2023-10-30
用途: 台車の固定
製造業

われている点が とても使いやすいと思います。
薄暗い工場内で使うので 明るい色もあるともっと良いと思います

1が参考にしています
対象商品 : 48887283
2023-10-23
用途: テレビ台のストッパーで使用
運輸・通信業

テレビ台を簡単な水平荷重ではうごきませんので安心してます

対象商品 : 48887283
2023-05-03
用途: キャスター台車を置き場所に固定

この商品は、割れ目が作業を楽にする。割れ目のないストッパーは、台車を持ち上げて、車輪をリング内に収めなけれあならないが、これは、割れ目を開いて、横から車輪にさせばよく、持ち上げる必要はない。また、滑りもなく、路面・地面にくっついてくれるので、たいへんよい。100mm径車輪に対し、適合車輪径75~100を使っている。

対象商品 : 48887265
2023-06-29
用途: 大型ワゴンのストッパーとして
株式会社ブッシュサービス業

大型のストッパーを探していたところ、コレにたどり着きました。
価格も手頃で助かります。

対象商品 : 48887274
2022-11-26
用途: キャスター固定時に

事務所のキャスターを動かなくするのに使用。特に問題なく使用できました。素材がゴムなので床に色がつかないか心配ですが今のところ満足しています。

対象商品 : 48887283
2021-10-14
用途: ベッドの固定

老人福祉施設で長年使っているとストッパーが摩耗して、ベッドがすぐに動いてしまう。
ベッドが不用意に動かないように固定するのにちょうどいい。
動かしたいときは簡単に外せる。

対象商品 : 48887283
2021-01-27
用途: 機械運搬台車に使用
有限会社KSE

重たい物を載せて一時仮置き時に使用しましたが、元請けさんからこれいいですね。内の業者にも勧めようと、写真を撮っていました。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 48887283
2020-09-11
用途: ホワイトボードのタイヤの固定
教育・研究機関

大きさがちょうどよくしっかり止まっています。コスパが良いので、必要になればリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする