曜日別特売

プロテクトグラス

プロテクトグラス - TMCプロテクトグラス - TMCプロテクトグラス - TMCプロテクトグラス - TMCプロテクトグラス - TMC
(13件のレビュー)

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。

機能メガネ併用可能、UVカットレンズ形状一眼型材質ポリカーボネイト質量(g)35規格ANSI規格品曇り止め加工なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48892768BS-1780クリア
オープン
599
659(税込)
当日出荷
48892786BS-1780G黒/グラファイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 工場内での安全確保

眼鏡の上からでも軽いかけ心地です。曇り止め機能なしですが、曇る時は内側の眼鏡も曇るため、気にしていません。

対象商品 : 48892768
2023-09-22
用途: 溶剤を使用した清掃作業の時に使用

作業中に目がチカチカしないように使ってみました。軽くて視界を妨げることもなく、使いやすいです。

対象商品 : 48892768
2022-09-16
用途: 製品加工作業
製造業

小型ハンマーを使用して手に持って製品を叩く作業で、細かい製品が飛んで来くる事が多々ある為、この保護メガネを購入してみた。上も下も横もガードされているので、目に入ることがなくなりました。着用した感想ですが、下の部分がある為掛けてすぐは、ぼやけて見えますがすぐに慣れるので問題ないです。メガネが曇るかと思ってましたが、全く曇ることもなく優れものだと思いました。従業員の安全の為にリピート購入しました。

対象商品 : 48892768
2021-06-13
用途: 機械の改造におけるサンダーによる切断
稲沢SEコンサルタントサービス業

切断時の視界の広さは抜群でかなり満足できる。
眼鏡をかけたままだけど気にせず使用出来た。

対象商品 : 48892768
2021-01-19
用途: グラインダー作業に使用

グラインダー作業時に削りくずが飛び目に入るので購入。
他の商品を使っていたが、この商品は上か入りにくそうなので購入。
使った感想は上からゴミが入りにくいのが良い。

対象商品 : 48892768
2021-01-06
用途: 植木の伐採時に使います。

一生懸命植物の伐採やら世話をしていると、枝なの目に刺しそうなことがしばしば。
防御のために購入しました。カーブしているので目との距離があるのでゆったり圧迫感がなく装着できています。

対象商品 : 48892768
2021-02-26
用途: 作業時
医療・福祉・介護関連業

ぴったりしてちょうど良いです。視界もクリア
で良いです

対象商品 : 48892768
2020-12-22
用途: 研磨作業時
製造業

眼鏡を装着したまま装着しても違和感が少なく、視界やフィット感もとても良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする