超小型エアインパクトツール

超小型エアインパクトツール - インガソール・ランド超小型エアインパクトツール - インガソール・ランド超小型エアインパクトツール - インガソール・ランド

コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000最大トルク(N・m)610トラスコ品番829-1556全長(mm)117質量(kg)1.1騒音レベル(dB(A))95.9差込角(sq.)1/2打撃数(bpm)1250適合ボルト径M16RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4889282235MAX
57,500
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする