インガソール・ランド
エアインパクトレンチ
耐久性に優れたロングセラーコンパクトモデル。限られたスペースでの作業箇所には特に最適。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
実用トルク範囲(N・m)
27~170
最大トルク(N・m)
204
全長(mm)
168
質量(kg)
1.09
差込角(sq.)
3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48892856
211
¥
80,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください