曜日別特売

エアーガン(着脱可能型)

エアーガン(着脱可能型) - CEJN(セイン)
(7件のレビュー)

人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。

接続R 1/4"流量(L/min)500仕様着脱可能チューブ付属品90mmチューブ質量(g)96最高使用圧力16bar(232PSI)騒音レベル(dB(A))94RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ニップルは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4889304811-208-0200
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

208 ディテクト - 食品業界向け金属検出機対応ブローガン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48893048
2023-01-18
用途: エアーブローや車両整備に活用。

セインのエアーリール使ってるのでエアーガンもセイン製も何個か使ってますが、レバーの握り込みで流量のコントロールし易くて重宝してます。
先端キャップも専用品は外れて飛んでかないのもお気に入りです。

対象商品 : 48893048
2023-02-19
用途: 農機具メンテ
山口農機具屋

風量も申し分なく使いやすいガンです先端ノズル色々とあるといいな

対象商品 : 48893048
2022-03-30
用途: 車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

人間工学に基づいた設計の為、非常に握りやすく、エア圧も高くて使いやすいエアガンです。

対象商品 : 48893048
2019-10-02
用途: 金型・機器清掃・離型・送風冷却などに使用。
株式会社オーレックス

以前、同型のノズル固定式のものを使用していたが、ノズルが摩耗してきたのを機会に
ノズル交換可能なタイプとして本機を選定。
従来の金属製のエアーブローガンに対して軽量で金型接触時のリスクも低く、ノズル形状が使いやすいうえ、先端にゴム製保護チップを着けられるので、現場では好評。
流量調整は外部機器で行うしかないが、今後は金属製エアブローガンを削減し、本機に移行していきたい。

対象商品 : 48893048
2018-12-20
用途: 木工作業

エアー調整、価格、バランス、耐久性、全て完璧です。今回、2個目ですが1個目は多少エアー漏れはありましたが10年近く使ってました。KTCと同等?とコメントが有りますが此方が本家では?と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48893048
2018-05-31
用途: 自動車整備工場にて使用
ナカザワオートサービス

とても使いやすく、KTCと同等品?エアー漏れトラブルもあまりなく
数年に一度、Oリングを交換していればずっと使用できます

対象商品 : 48893048
2020-11-19
用途: 機械のメンテ等

モノとしては秀逸。多くの工具メーカーがOEMとして自社カタログに掲載するだけはある。が、画像を見てニップルがついてないのでニップルのみ追加注文したものの、届いた製品にはしっかり付いていた。高いものではないが無駄な混乱と買い物をしてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする