ナカバヤシ
OAロッキングチェアー肘付き
座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。ボリューム感のあるゆったりとした座り心地です。
材質
座・背もたれ・肘:ポリプロピレン、脚・キャスター:ナイロン、張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム
幅(mm)
570
色
ブルー
種類
オフィスチェア
奥行(mm)
480
キャスター
あり
張地
ポリエステル
肘掛
あり
機能
ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構、肘付
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ヘッドレスト
なし
キャスターの有無
あり
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48893486
CRS-102B
820~940
435~555
480×440
9
¥
28,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください