帝健
グーデンSP耐熱手袋
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
耐熱性の高いアラミド繊維と無機繊維の組合せにより、従来商品より耐熱温度・難燃性を向上した耐熱手袋です。
機能
耐熱
入数(双)
1
厚さ(mm)
15
色
ホワイト×生成り
サイズ
フリー
全長(cm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
なし
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
材質
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48893818
EGM78
(瞬間)1000/(素材)500
表:シリカxテクノーラ
中:テクノーラ耐炎繊維
裏:綿
400
8(4本指部)
33
¥
25,740
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
当日出荷
48894168
EGT79
(素材)500
表:シリカxテクノーラ
中:テクノーラ耐炎繊維
裏:綿
420
7(人差し指部と3本指部)
32
¥
21,800
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
当日出荷
48894143
EGF77
(素材)500
表:シリカxテクノーラ
裏:綿
470
8(中指部)
33
¥
19,920
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください