帝健
グーデン(R)SP耐熱手袋
熱伝導度が低く優れた断熱効果を持ち、難燃性にも優れています。
機能
耐熱
全長(cm)
45
耐熱温度(℃)
瞬間700~800/通常500
厚さ(mm)
15
色
ホワイト×生成り
サイズ
フリー
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アテ有無
なし
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48894177
EGT79L
表:シリカxテクノーラ(R)
中:テクノーラ(R)耐炎繊維
裏:綿
500
7(人差し指部と3本指部)
32
15(4本指指付け根部)
¥
29,640
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
48894186
EGF77L
表:シリカxテクノーラ
裏:綿
590
8.5(中指部)
33
16(4本指指付け根部)
¥
27,780
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください