Pスプーン ディスポ滅菌スプーン

Pスプーン ディスポ滅菌スプーン - ヤマオカPスプーン ディスポ滅菌スプーン - ヤマオカPスプーン ディスポ滅菌スプーン - ヤマオカPスプーン ディスポ滅菌スプーン - ヤマオカ

粉体、半固形状サンプリングに!
2重個包装だから、クリーンルームに最適!
すり切で正確な計量が可能!目盛付
置いた時こぼれない、自立式!
容器の口に挿入しやすいスリムヘッド
パイロジェンフリー照明!(0.05EU/mL以下)

材質ポリプロピレン規格FDA適合滅菌電子線滅菌内容量1箱(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
TGK品番
幅(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48893863MYK-MS-01-100157964-80-46-01171
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
48893872MYK-MS-05-100185964-80-46-02255
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
48893888MYK-MS-10-100185964-80-46-033010
22,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
48893897MYK-MS-20-100208964-80-46-043520
22,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする