ヤマオカ
Pスコップ ディスポ滅菌スコップ
粉体、半固形状サンプリングに!
2重個包装だから、クリーンルームに最適!
すり切で正確な計量が可能!目盛付
置いた時こぼれない、自立式!
パイロジェンフリー照明!(0.05EU/mL以下)
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
205
TGK品番
964-80-46-11
容量(mL)
100
規格
FDA適合
滅菌
電子線滅菌
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48893906
MYK-MSK-100-50
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください