リューター(日本精密機械工作)
リューターミニライト
小型、軽量
ソフトスタート、静音、低振動
用途
彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等
付属品
スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本
最大トルク(N・m)
2
胴径(Φmm)
(モータユニット)最大27
定格入力(W)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48893924
ML-51
AC100(50/60Hz)
0~15000
125
(パワーユニット)85
70
(モータユニット)160、(パワーユニット)850
¥
30,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください