精密マイクロボール盤

精密マイクロボール盤 - リューター(日本精密機械工作)精密マイクロボール盤 - リューター(日本精密機械工作)精密マイクロボール盤 - リューター(日本精密機械工作)

高速、高精度のための精度を必要とする精密穴あけ作業に最適な卓上型です。

穴あけ能力(mm) 鉄工鉄系/2、軽金属/3テーブルタイプ電源(V)単相AC100 50/60Hz定格入力(kVA)0.9ストローク上下(mm)30チャック能力(mm)Φ0.3~3.175質量(kg)22.8仕様キーレスチャック式回転数(min-1[r.p.m])7000/12000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48893976BDM-300G
361,000
339,800
373,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする