マスプロ電工
家庭用UHFアンテナ
(1件のレビュー)
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平・垂直
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)
種別
高性能型・耐久型
質量(kg)
0.99
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×373×544
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
適合地域
中電界地域(アンテナ出力レベル55dBμV以上)
適合マスト径(Φmm)
22~48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
14
前後比(dB)
18~28
電圧定在波比
2.5以下
動作利得(dB)
8~12.4
受風面積(m
2
)
0.09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48894028
U146CST
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください