パックス工業
折りたたみ式アルミ製 朝礼台
5分でできる簡単組立。折りたたみ式で収納場所もとりません。
アルミ製なのに耐荷重強度も抜群です。
折りたたみ式なのでコンパクトに収納できます。
材質
(本体)アルミニウム、(天板)アルミニウム、(コーナー部材)PVC
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48896548
AL-CS
14(脚部:6.7、天板:5.6、ステップ天体:1.8)
170×900×600
(本体)950×600×400、(ステップ)950×200×200
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48896557
AL-CL
22(脚部:10.5、天板:8.5、ステップ天体:2.8)
170×900×900
(本体)950×900×600、(ステップ)950×300×300
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。