曜日別特売

エコラインランプ

エコラインランプ - DNライティング

Φ15.5mm、省スペースランプ

電球の種類蛍光ランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)内容量1本
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
全光束(Lm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48894877FHA22T5ED489±2.03波長形昼光色9496700
10,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
48894886FHA25T5ED565±2.03波長形昼光色11286700
10,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
48894895FHA34T5ED794±2.03波長形昼光色16546700
11,600
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
48894904FHA36T5ED844±2.03波長形昼光色17776700
11,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
48894913FHA45T5ED1073±2.03波長形昼光色23036700
12,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
48894922FHA54T5ED1302±2.03波長形昼光色28396700
12,200
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
48894938FHA22T5EL489±2.03波長形電球色10402800
10,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
48894947FHA25T5EL565±2.03波長形電球色12362800
10,700
6,298
6,928(税込)
当日出荷
48894956FHA34T5EL794±2.03波長形電球色18132800
11,600
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
48894965FHA36T5EL844±2.03波長形電球色19472800
11,600
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
48894974FHA45T5EL1073±2.03波長形電球色25242800
12,200
7,498
8,248(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月下旬
48894983FHA54T5EL1302±2.03波長形電球色31112800
12,200
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする