電菱
充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ
出力電圧(V)
AC100/110/115/120
周波数(Hz)
50/60
保護機能
入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ
安全規格
UL458準拠、FCC classA
波形
正弦波(歪率3%未満)
動作温度(℃)
0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
定格電力(W)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
バッテリー電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48895963
TN-1500-148F
6.81
(商用充電)1.35、(太陽電池充電)30
1500
420×220×88
48
¥
94,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48895945
TN-1500-112F
6.81
(商用充電)5.5、(太陽電池充電)30
1500
420×220×88
12
¥
118,600
取扱い終了
48895954
TN-1500-124F
6.81
(商用充電)2.7、(太陽電池充電)30
1500
420×220×88
24
¥
118,600
取扱い終了
48896006
TN-3000-112G
12.9
(商用充電)25、(太陽電池充電)30
3000
466.8×283.5×100
12
¥
223,400
取扱い終了
48896015
TN-3000-124G
12.9
(商用充電)12、(太陽電池充電)30
3000
466.8×283.5×100
24
¥
223,400
取扱い終了
48896024
TN-3000-148G
12.9
(商用充電)6、(太陽電池充電)30
3000
466.8×283.5×100
48
¥
223,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください