曜日別特売

ICファン

ICファン - ICファンV-TECHICファン - ICファンV-TECHICファン - ICファンV-TECHICファン - ICファンV-TECHICファン - ICファンV-TECHICファン - ICファンV-TECH
(2件のレビュー)

ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。
独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。
自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。

形状角形種類DCファン特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量内容量1台
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
入力電圧(V)
取付角寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48896137F2510AL-05UCV10DC525×25
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48896146F2510AL-12UCV10DC1225×25
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48896155F3010ES-05PCV10DC530×30
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48896164F3010ES-12UCV10DC1230×30
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
48896216F4010GL-05PCV10DC540×40
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
48896225F4010GL-12PCV10DC1240×40
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48896234F5010ET-05PCV10DC550×50
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
48896243F5010ET-12RCV10DC1250×50
オープン
2,590
2,849(税込)
当日出荷
48896173F3510ES-05PCV10DC535×35
オープン
取扱い終了
48896182F3510ES-12RCV10DC1235×35
オープン
取扱い終了
48896198F4006AP-05QCW6DC540×40
オープン
取扱い終了
48896207F4006AP-12RCW6DC1240×40
オープン
取扱い終了
48896252F6010AP-05LCW10DC560×60
オープン
取扱い終了
48896268F6010AP-12LCW10DC1260×60
オープン
取扱い終了
48896277F6010AP-24MCW10.5DC2460×60
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48896137
2023-05-02
用途: 用途に合っていて良かった

普通の2.5cmファン。5V駆動だが、3.7Vバッテリーでも回ってくれて助かりました。

対象商品 : 48896243
2022-09-22
用途: 換気ファン
その他業種

50mm x 50㎜ の小型、厚さ10mmの薄型ファンでした。
仕様確認をうっかり失念して発注してしまい、高価なファンでしたので10分後に即キャンセル手続きをしましたが、何故か キャンセル不可 との事で受付して貰えず。
 一般的なファンなれば2.5台も買える価格にガックリでした。
 小型・低振動・低騒音の優れた特徴を有する用途に向いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする