Slim Jim ステップオンコンテナ フロントステップ 15L

Slim Jim ステップオンコンテナ フロントステップ 15L - ラバーメイドSlim Jim ステップオンコンテナ フロントステップ 15L - ラバーメイド

ペダルを踏んでふたを開閉する設計により衛生的な廃棄物処理が可能。病院、食品工場をはじめ、厳しい衛生管理が求められる環境に最適。密閉性の高いフタによりニオイ漏れを防止。

材質高密度ポリエチレン(HDPE)・スチール形状角型容量(L)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×230×399フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48895254RM1883563RDレッド
39,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48895263RM1883455BGベージュ
39,000
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
488952451883572イエロー
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする