TOYOX(トヨックス)
Hホース中間継手
【延長・補修用】ホースとホースをつなぎます
用途
ホースの延長・補修用途
接続方式
ホース-ホース
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0~0.7[0~7]
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48895272
HC-20
¥
368
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください