曜日別特売

ストロング万能はさみ AD

ストロング万能はさみ AD - SK11ストロング万能はさみ AD - SK11ストロング万能はさみ AD - SK11
(23件のレビュー)

アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。

切断能力(mm)
刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10
ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断全長(mm)210質量(g)210刃部硬度HRC51~55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48895288SST-220AD
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ストロング万能はさみシリーズ
この動画は、23が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: クッションフロアシートのカット
その他業種

重厚なクッションフロアシートでもザクザク楽に切れました!
重たい大型のシートを床に置いて切断するのにこのハサミの角度が絶妙でした。

対象商品 : 48895288
2024-05-19
用途: 電線を分別するときに使用
社会福祉法人愛知玉葉会 医療・福祉・介護関連業

大きさもちょうどよく女性でも思ったほど力を入れずに使用できましたので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 48895288
2022-10-19
用途: 厚めの段ボールカット(角あて)
株式会社九州日新運輸・通信業

厚めの段ボールを切るのに、カッターナイフで何度も切り込みを入れて切っていたが、スムーズに切れ時間短縮と安全性が向上しました。

1が参考にしています
対象商品 : 48895288
2023-01-14
用途: アルミ薄板の切断

刃に角度が付いているので慣れるまで多少時間がかかる。
細かい切り込みも刃が逃げず、きれいに加工できた。

対象商品 : 48895288
2022-12-29
用途: 鈑金
高橋園

トタン板のカットの時に良く使っています。ブリキカットにとても便利ですよ。

対象商品 : 48895288
2021-04-06
用途: 金属板や番線の切断
建設業・工事業

持ちやすく、ギザギザ刃でよく切れます。
値段にも満足です。
ただ、ストッパーの掛かりがイマイチでした。

対象商品 : 48895288
2023-02-24
用途: スチールバンド等の切断
製造業

普通によく切れるが、ちょっと大きい。
もう少しコンパクトなサイズがあれば良かった。

対象商品 : 48895288
2021-07-29
用途: 硬い物の裁断に使用
その他業種

切れる物ならなんでも切れるから安心して使用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする