曜日別特売

ステンレス片手鍬 ピッケル

ステンレス片手鍬 ピッケル - 千吉
(1件のレビュー)

樫の柄を使用しているので、ハードな作業にも耐久性があります。
抜けにくく安全に作業が行えるL型クサビを使用しています。
ヘッド部はステンレスなので、錆びにくいです。

用途土起こし、穴掘り全長(mm)約400タイプピッケル刃幅(mm)50柄長さ(mm)385刃高(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48895412ピッケル
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48895412
2022-03-14
用途: 土の手彫り作業に
その他業種

側溝の横に溜まった土や雑草をこれで掻き出しました。
刃の強度や固定具合が強く満足しています。
思った通りの使い方ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする