曜日別特売

使いやすいハンドスプレー

使いやすいハンドスプレー - セフティー3使いやすいハンドスプレー - セフティー3使いやすいハンドスプレー - セフティー3使いやすいハンドスプレー - セフティー3
(1件のレビュー)

噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
逆止弁付きで逆さ使用できます。

用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業種類手動式型式手持式噴霧量(mL)1.2(1回)主な用途ガーデニング対応溶液薬剤、水材質(ノズル)真鍮内容量1個
注意
※揮発性の溶剤や灯油・ガソリン・劇薬は入れないで下さい。
※使用後は必ず真水で数回噴射し洗浄してください。
※薬品を容器内に残したまま放置しないで下さい。
※ボトルには1L以上液体を入れないようにして下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48895437500ml DX0.5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
488954461000ml DX1
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48895437
2021-01-04
用途: 植物の葉への水やり
佐藤電研

植物の葉へ水やり用に購入しました。
このスプレーは逆さにしても使用でき、容器も透明で使いやすいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする