E-Value
山林用チップソー 2枚組
直径50mmまでの竹・枝の切断が可能です。
チップは鋸の目立てを応用し、摩擦が少なく切りクズの排出が良いです。
夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
軽量穴あきタイプです。
用途
草刈チップソー
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48895595
ES-230MMX54P
230
54
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
48895604
ES-255MMX60P
255
60
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください