園芸刃物お手入れセット

園芸刃物お手入れセット - Silky(ユーエム工業)園芸刃物お手入れセット - Silky(ユーエム工業)

「ヤニクリーン」と「アイアンガード」を組み合わせたセットです。
表面に防錆膜を作り、サビの発生を予防します。
優れた水置換効果により刃が濡れていても、しっかり表面を保護します。また、潤滑剤としても使用できます。
この2つを併用することで、切れ味を維持し、且つ錆びを防ぐので刃物が非常に長持ちします。

用途各種刃物のヤニ除去(ヤニクリーン)、刃物の錆止め・浸透潤滑(アイアンガード)成分(ヤニクリーン)界面活性剤、アルコール等、(アイアンガード)石油系炭化水素、合成炭化水素等セット内容ヤニクリーン180mL、アイアンガード180mL寸法(mm)220×145×45容量(mL)180質量(g)460危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48899752003-18
2,820
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする