ミスターマイスター
ダイヤモンドコアドリル(G)
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。
ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
長さ(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※寸法は製造上の誤差もありますので目安としてください。
※ガラス加工の際は、適度に水を付け湿式で加工してください。材質に適した回転速度を選択してください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
粒度
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48907197
27801
3.0
140
7
1.5
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
48907206
27802
3.0
100
7
2.0
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
48907215
27803
3.0
100
7
2.5
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
48907224
27804
3.0
100
7
3.0
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
48907233
27806
3.0
100
10
4.0
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
48907242
27807
3.0
100
10
5.0
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
48907258
27808
3.0
100
10
6.0
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
48907267
27901
2.35
140
7
1.5
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
48907276
27902
2.35
140
7
2.0
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
48907285
27903
2.35
100
7
2.5
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
48907294
27904
2.35
100
7
3.0
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
48907303
27905
2.35
100
10
4.0
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
48907312
27906
2.35
100
10
5.0
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
48907328
27907
2.35
100
10
6.0
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください