ミスターマイスター
ダイヤモンドコアドリルセット(G)
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。
ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
軸径(Φmm)
2.35
刃長(mm)
7
長さ(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5本)
注意
※寸法は製造上の誤差もありますので目安としてください。
※ガラス加工の際は、適度に水を付け湿式で加工してください。材質に適した回転速度を選択してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48907337
27951
140
1.5
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
48907346
27952
140
2.0
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
48907355
27953
100
2.5
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
48907364
27954
100
3.0
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください