曜日別特売

エンドミル(2枚刃)

エンドミル(2枚刃) - ミスターマイスターエンドミル(2枚刃) - ミスターマイスターエンドミル(2枚刃) - ミスターマイスターエンドミル(2枚刃) - ミスターマイスターエンドミル(2枚刃) - ミスターマイスター

ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。

材質ハイス刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全32種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48908484320101.0X50X2.0X6502.061.0
6,100
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
48908493320151.5X50X3.5X6503.561.5
7,200
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
48908502320202.0X50X5.0X6505.062.0
5,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
48908518320252.5X50X6.0X6506.062.5
6,300
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
48908527320303.0X50X8.0X6508.063.0
4,700
4,498
4,948(税込)
当日出荷
48908536320353.5X60X8.0X8608.083.5
5,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
48908545320404.0X60X8.0X8608.084.0
4,700
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
48908554320454.5X60X10.0X86010.084.5
5,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
48908563320505.0X60X10.0X86010.085.0
4,700
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
48908572320555.5X60X12.0X86012.085.5
5,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
48908588320606.0X60X12.0X86012.086.0
4,700
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
48908597320656.5X65X15.0X106515.0106.5
6,200
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
48908606320707.0X65X15.0X106515.0107.0
5,200
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
48908615320757.5X65X15.0X106515.0107.5
6,200
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
48908624320808.0X65X15.0X106515.0108.0
5,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
48908633320858.5X75X20.0X107520.0108.5
7,200
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
48908642320909.0X75X20.0X107520.0109.0
6,100
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
48908658320959.5X75X20.0X107520.0109.5
7,200
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
489086673210010.0X75X20.0X107520.01010.0
5,900
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
489086763210510.5X85X22.0X128522.01210.5
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
489086853211011.0X85X22.0X128522.01211.0
9,400
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
489086943211511.5X85X22.0X128522.01211.5
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
489087033212012.0X85X22.0X128522.01212.0
9,400
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
489087123212512.5X90X26.0X129016.01212.5
14,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
489087283213013.0X90X26.0X129026.01213.0
11,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
489087373213513.5X90X26.0X129026.01213.5
14,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
489087463214014.0X95X35.0X169535.01614.0
11,000
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
489087553214514.5X95X35.0X169535.01614.5
16,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
489087643215015.0X100X40.0X1610040.01615.0
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
489087733215515.5X100X40.0X1610040.01615.5
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
489087823216016.0X100X40.0X1610040.01616.0
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
489087983216516.5X100X40.0X1610040.01616.5
25,100
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする