曜日別特売

エンドミル(4枚刃)

エンドミル(4枚刃) - ミスターマイスターエンドミル(4枚刃) - ミスターマイスターエンドミル(4枚刃) - ミスターマイスター

ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。

材質ハイス刃数4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全30種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48908807340202.0X50X5.0X6505.062.0
5,400
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
48908816340252.5X50X6.0X6506.062.5
6,500
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
48908825340303.0X50X10.0X65010.063.0
5,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
48908834340353.5X60X12.0X86012.083.5
6,300
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
48908843340404.0X60X12.0X86012.084.0
5,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
48908852340454.5X60X15.0X86015.084.5
6,300
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
48908868340505.0X60X15.0X86015.085.0
5,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
48908877340555.5X60X15.0X86015.085.5
6,300
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
48908886340606.0X60X15.0X86015.086.0
5,100
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
48908895340656.5X60X20.0X86520.0106.5
6,900
6,498
7,148(税込)
当日出荷
48908904340707.0X65X20.0X106520.0107.0
5,800
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
48908913340757.5X65X20.0X106520.0107.5
6,900
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
48908922340808.0X65X20.0X106520.0108.0
5,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
48908938340858.5X75X25.0X107525.0108.5
8,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
48908947340909.0X75X25.0X107525.0109.0
7,900
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
48908956340959.5X75X25.0X107525.0109.5
8,000
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
489089653410010.0X75X25.0X107525.01010.0
6,900
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
489089743410510.5X85X30.0X128530.01210.5
12,900
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
489089833411011.0X85X30.0X128530.01211.0
10,400
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
489089923411511.5X85X30.0X128530.01211.5
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
489090083412012.0X85X30.0X128530.01212.0
10,400
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
489090173412512.5X90X35.0X129035.01212.5
16,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
489090263413013.0X90X35.0X129035.01213.0
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
489090353413513.5×90×35.0×129035.01213.5
16,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
489090443414014.0X95X35.0X169535.01614.0
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
489090533414514.5X95X35.0X169535.01614.5
17,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
489090623415015.0X100X40.0X1610040.01615.0
17,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
489090783415515.5X100X40.0X1610040.01615.5
19,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
489090873416016.0X100X40.0X1610040.01616.0
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
489090963416516.5X100X40.0X1610040.01616.5
23,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする